FLASHPENTA PMN D-J/D-C skæreindsatser 2/22 mm

Art.-nr.: 273580 2/22
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder J
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC908
Tolerance stikbredde w 0,03 mm
Tolerance, hjørneradius R 0,03 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Antal skift/skær 5
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie FLASHPENTA
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse PMN D22-2J02 IC908
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273580 2/22
EAN/GTIN 7291075380675
Producentnummer 3329279

Betegnelse

Udførelse:

Til afstikning og indstikning af bløde komponenter. Minimerer gratdannelse. Positiv spånbryder. Blødt skærende. Lav til middel tilspænding.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273576273577.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven