Eco-afstikningsklinge 32/2,2 mm

Art.-nr.: 273564 32/2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Klingehøjde h5 32 mm
    Indsatstype neutral
    Indvendig køling ja
    Systemnøgle ja
    Til maks. emne-⌀ 60 mm
    Samlet længde L 150 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Stikklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273564 32/2,2
    EAN/GTIN 4062406202774
    Producentnummer 273564 32/2,2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
    Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

    Anvendelse:

    Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

    Passer til:

    Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132319133 (VDI-holder).

    Reservedel:

    Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.
    Låseplade nr. 279830 str. 1.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven