Eco-afstikningsklinge 32/4,1 mm

Art.-nr.: 273562 32/4,1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 110 mm
Samlet længde L 150 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273562 32/4,1
EAN/GTIN 4062406202705
Producentnummer 273562 32/4,1

Betegnelse

Udførelse:

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132319133 (VDI-holder).

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.
Låseplade nr. 279830 str. 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven