Afstikningsklinge HSS 26/2,2 mm

Art.-nr.: 273560 26/2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale HSS
    Klingehøjde h5 26 mm
    Indsatstype neutral
    Indvendig køling nej
    Til maks. emne-⌀ 50 mm
    Samlet længde L 110 mm
    Maks. stikdybde tmaks 25 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Stikklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273560 26/2,2
    EAN/GTIN 4045197587527
    Producentnummer 273560 26/2,2

    Betegnelse

    Passer til:

    Holder nr. 273984273994 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven