Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Vanadiumstål 59CrV4, bruneret
DBGM (tysk forbundsmodel)
Særligt ideel til arbejde i følsomme områder, hvor forebyggelse af tab, processikkerhed og arbejdsmiljø er et permanent anliggende
Eksempler: Bygning af luftledninger, vindkraftværker eller i bilsektoren.
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 57,0 mm
- Indsats Ø 1: 55,4 mm
- Indføring Ø 2: 54,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 15,4 mm
- Samlet længde [mm]: 57 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 59CrV4
- Overflade: bruneret
- Testmoment (min.) [Nm]: 4000 Nm
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 34
- Sikring: Impact-Fix
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen