Beskrivelse:
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Indre firkantet drev efter DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE vanadiumstål 59CrV4, sortlakeret
DBGM (tysk forbundsmodel)
Særligt ideel til arbejde i følsomme områder, hvor sikkerhed mod tab, processikkerhed og arbejdsmiljø er permanent til stede
Eksempler: Bygning af luftledninger, vindkraftværker eller i bilsektoren.
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 90,0 mm
- Indsats Ø 1: 61,1 mm
- Indføring Ø 2: 44,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 18,9 mm
- Samlet længde [mm]: 90 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 59CrV4
- Overflade: bruneret
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41
- Sikring: Impact-Fix
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen