Skruetrækkerbit 3/4″ Impact-Fix 36 mm

Art.-nr.: 2734273
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2734273
    EAN/GTIN 4010886935842
    Producentnummer 2734273
    L-nummer L60160 3438

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
    Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
    Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    Vanadiumstål 59CrV4, bruneret
    DBGM (tysk forbundsmodel)
    Særligt ideel til arbejde i følsomme områder, hvor forebyggelse af tab, processikkerhed og arbejdsmiljø er et permanent anliggende
    Eksempler: Bygning af luftledninger, vindkraftværker eller i bilsektoren.

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Betjeningstype: maskinbetjent
    • Indsætningslængde: 56,0 mm
    • Indsats Ø 1: 54,9 mm
    • Indføring Ø 2: 44,0 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 16,8 mm
    • Samlet længde [mm]: 56 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 59CrV4
    • Overflade: bruneret
    • Testmoment (min.) [Nm]: 2200 Nm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
    • Sikring: Impact-Fix
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven