HELIGRIP skæreindsatser 6/0,8 mm

Art.-nr.: 273413 6/0,8
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder T
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 180 m/min
    Stikbredde W 6 mm
    Hjørneradius R 0,8 mm
    Type IC808
    Tolerance stikbredde w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Skæredybde ap 1 mm - 3,6 mm
    Tilspænding f drejning 0,24 mm/o - 0,42 mm/o
    Tilspænding f indstikning 0,13 mm/o - 0,25 mm/o
    Skæredybde ap min 1 mm
    Skæredybde ap maks 3,6 mm
    Antal skift/skær 1
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Serie HELI-GRIP
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Producentbetegnelse GRIP 6008T IC808
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273413 6/0,8
    EAN/GTIN 7291075482621
    Producentnummer 3337064

    Betegnelse

    Udførelse:

    Optimeret spånformning og spånkontrol.

    Anvendelse:

    Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

    Passer til:

    Skærholder nr. 273766273768.

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven