{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | T | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Stikbredde W | 5 mm | |
Hjørneradius R | 0,8 mm | |
Type | IC830 | |
Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,23 mm/o - 0,35 mm/o | |
Tilspænding f indstikning | 0,11 mm/o - 0,21 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273411 5/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075488449 |