HELIGRIP skæreindsatser 3/0,3 mm

Art.-nr.: 273411 3/0,3
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    274,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    229,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder T
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Stikbredde W 3 mm
Type IC830
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Skæredybde ap 0,4 mm - 1,8 mm
Tilspænding f drejning 0,14 mm/o - 0,18 mm/o
Tilspænding f indstikning 0,07 mm/o - 0,11 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273411 3/0,3
EAN/GTIN 7291075482690

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret spånformning og spånkontrol.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven