HELIGRIP skæreindsatser 6/0,8 mm

Art.-nr.: 273407 6/0,8
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder T
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 200 m/min
Stikbredde W 6 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
Type IC808
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
INSL 19 mm
Skæredybde ap 1 mm - 3,6 mm
Tilspænding f drejning 0,24 mm/o - 0,42 mm/o
Tilspænding f indstikning 0,13 mm/o - 0,25 mm/o
Tilspænding f aksialstik 0,12 mm/o - 0,28 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
Skæredybde ap min 1 mm
Skæredybde ap maks 3,6 mm
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse GRIP 6008Y IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273407 6/0,8
EAN/GTIN 7291075028836
Producentnummer 6200331

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt snit. Reducerede skærekræfter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven