HELIGRIP skæreindsatser 3/0,3 mm

Art.-nr.: 273403 3/0,3
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder Y
Skærehastighed vc, primær anvendelse 45 m/min - 260 m/min
Stikbredde W 3 mm
Hjørneradius R 0,3 mm
Type IC8250
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Skæredybde ap 0,4 mm - 1,8 mm
Tilspænding f drejning 0,15 mm/o - 0,19 mm/o
Tilspænding f indstikning 0,07 mm/o - 0,11 mm/o
Tilspænding f aksialstik 0,08 mm/o - 0,2 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 1,8 mm
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse GRIP 3003Y IC8250
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273403 3/0,3
EAN/GTIN 7291075028881
Producentnummer 6200352

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt snit. Reducerede skærekræfter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven