Stikplatte neutral 2,2 mm

Art.-nr.: 273300 2,2
Rabat
66,30 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2,2 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type CU7033
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273300 2,2
EAN/GTIN 4045197143396
Producentnummer 273300 2,2

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
40
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven