{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 6 mm | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Hjørneradius | 0,3 mm | |
Type | HU9215 | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,17 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273296 6 | |
EAN/GTIN | 4067263126584 | |
Producentnummer | 273296 6 |