Der findes et alternativ til dette produkt:

Stikplatte neutral 8,0 mm

Art.-nr.: 273294 8,0
Rabat
207,41 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,58  DKK 207,41 DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,32  DKK 172,84 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 8 mm
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Type HB9140
Belægning TiAISN2
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273294 8,0
EAN/GTIN 4062406085834
Producentnummer 273294 8,0

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med beskyttelsesfas. Til øget spåntagningsydelse, ståltyper med højere styrke og afbrudte snit (forøgelse af fremføring med 10 %).

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven