Stikplatte venstre 2,2 mm

Art.-nr.: 273210 2,2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.900 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2,2 mm
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7135
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil venstre
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273210 2,2
EAN/GTIN 4045197143358
Producentnummer 273210 2,2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven