Stikplatte neutral 6,0 mm

Art.-nr.: 273190 6,0
Rabat
151,53 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,60  DKK 151,53 DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,17  DKK 126,28 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 6 mm
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Hjørneradius 0,3 mm
    Type HB7035
    Belægning TiCN
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273190 6,0
    EAN/GTIN 4062406085377
    Producentnummer 273190 6,0

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG (G)
    K
    80
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med beskyttelsesfas. Til øget spåntagningsydelse, ståltyper med højere styrke og afbrudte snit (forøgelse af fremføring med 10 %).

    Anvendelse:

    Til stikklinger nr. 273551273558.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven