Momentskrueklemme Spændebredde 800 mm

Art.-nr.: 272A.800
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272A.800
EAN/GTIN 3148511630082
Producentnummer 272A.800
L-nummer L60130 3650

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Meget præcis fastspænding ved rotationsfri fastspænding
  • skinne hærdet, flader med riller for sikker fastspænding, kugletrykplade med hældbar kugle
  • lakeret, skinne galvaniseret

Egenskab:

  • En max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. spændvidde [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3.370

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven