Moment skrueklemme spændebredde 600mm

Art.-nr.: 272A.600
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 272A.600
    EAN/GTIN 3148511630068
    Producentnummer 272A.600
    L-nummer L60130 1662

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Meget præcis fastspænding ved rotationsfri fastspænding
    • skinne hærdet, flader med riller for sikker fastspænding, kugletrykplade med hældbar kugle
    • lakeret, skinne galvaniseret

    Egenskab:

    • En max. [mm]: 600
    • E x E1 [mm]: 35 x 9
    • L [mm]: 680
    • L1 [mm]: 180
    • L2 [mm]: 100
    • max. Spændvidde [mm]: 600
    • T [mm]: 100
    • [kg]: 2.900

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven