Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestænger EL/IR 0 grader

Art.-nr.: 272610 0
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    117,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hældningsvinkel (grader) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hældningsvinkel 0 grader
    til plattestørrelse L 16 mm
    Indsatstype Venstre
    Vinkel iht. grafik VDI 25
    Indvendig/udvendig anvendelse Udvendig
    Produkttype Underlagsplatte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 272610 0
    EAN/GTIN 4045197368737
    Producentnummer 272610 0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til udvendigt gevind (ER) og indvendigt gevind (IR).

    Anvendelse:

    Til fremstilling af gevind iht. gældende standarder. Skal anvendes med gevinddrejeplatter nr. 270700271900.

    Bemærk:

    Holdere uden fast hældningsvinkel leveres med en 1,5° underlagsplatte.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven