Bordvogne med bakker

Art.-nr.: 2722
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2722
EAN/GTIN 4017976027227
Producentnummer 2722
L-nummer L90080 46
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Bordvogn Stålkonstruktion, svejset. Pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Konsoller af stålrør og bakker af stålplade er boltet sammen. Øverste stålpladebakke 100 mm høj, olietæt. Bund med konisk afløb og 1/2″ afløbsventil for nem rengøring. Gitterriste med en maskestørrelse på 31 x 31 mm, der er løst indsat i toppen. Nederste stålpladebakke 25 mm høj, olietæt. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste hylde 100 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 181, 901
Samlet længde (mm): 1136
Samlet bredde (mm): 611
Samlet højde (mm): 1030
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

gem. EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven