{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ DS | 32 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 29 mm | |
Midterforskydning L3 | 16,3 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Halsbredde L4 | 25 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 2 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272630 1,5 | |
Skrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272172 60/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430731 | |
Producentnummer | 272172 60/16 |