Borestang med fast hældningsvinkel 0,5° 25/11 mm

Art.-nr.: 272132 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skaft-⌀ DS 12 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 7,3 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskrue 279810 4
Hældningsvinkel 0,5 grader
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272132 25/11
EAN/GTIN 4045197645494
Producentnummer 272132 25/11

Betegnelse

Udførelse:

Med fast hældningsvinkel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven