C-skrueklemme Klemmeområde 0 - 250 mm

Art.-nr.: 271A.250
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271A.250
EAN/GTIN 3148511627419
Producentnummer 271A.250
L-nummer L60130 5773

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Galvaniseret, spindel bruneret

Egenskab:

  • En max. [mm]: 250
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 202
  • L2 [mm]: 118
  • max. Spændvidde [mm]: 250
  • [kg]: 3.950

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven