{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 269023 3 | |
Underlagsplatte 1,5° | 279819 2 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 271998 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734756 |