• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 8/11mm

Art.-nr.: 271995 8/11
Rabat
737,54 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 8 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 8 mm
Hovedlængde L1 17,5 mm
Samlet længde L 136,4 mm
Spændeskrue til gevindplatte 279810 4
Hældningsvinkel 1,5 grader
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271995 8/11
EAN/GTIN 4045197954589
Producentnummer 271995 8/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven