Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 271993 25/16
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 30 mm
    Samlet længde L 101,5 mm
    Underlagsplatte 1,5° 279819 1
    Skrue til underlagsplatte 259027 6
    Klo, skrue , O-ring 259036 15
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 271993 25/16
    Producentnummer 271993 25/16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

    Leveringsomfang:

    Med underlagsplatte 1,5°.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven