Ergo-platform med klap til stilladslængde 1,8 m

Art.-nr.: 27108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbeitsplattform

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27108
EAN/GTIN 4031405271081
Producentnummer 027108
L-nummer L90110 1329

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stilladsplatform af GRP
  • Lavere vægt end standardplatform (træscreentryk)
  • Nem montering ved hjælp af runde rørbjælker
  • Bemærk: Produkter med indhold af GRP er udelukket fra ombytning på grund af deres følsomhed, den lovpligtige garanti (ældningsbestandighed 10 år)
gælder

Egenskab:

  • Bredde: 610 mm
  • Højde: 105 mm
  • Længde: 1890 mm
  • Materiale: GRP
  • Installation påkrævet: Kan monteres uden værktøj
.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven