Ergo-platform uden klap til stilladser længde 1,8 m

Art.-nr.: 27105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbeitsplattform

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27105
EAN/GTIN 4031405271050
Producentnummer 027105
L-nummer L90110 1328

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stilladsplatform af GFK
  • Lavere vægt end standardplatform (træscreentryk)
  • Nem montering ved hjælp af rundrørsbjælker
  • Bemærk: Produkter med GFK-indhold er udelukket fra ombytning på grund af deres følsomhed, den lovpligtige garanti gælder (ældningsbestandighed 10 år)

Egenskab:

  • Bredde: 600 mm
  • Højde: 100 mm
  • Længde: 1895 mm
  • Materiale: GRP
  • Installation påkrævet: Kan samles uden værktøj
  • Platformens bredde: 600 mm
  • Platformens længde: 1681 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven