Helprofilplatte 30°, indvendig venstre 10

Art.-nr.: 270990 10
Rabat
211,88 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    118,01  DKK 211,88 DKK / styk
  • fra 10 styk
    98,34  DKK 176,56 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal gevind pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: RD; RD-LH
  • Gevindstandard: DIN 405
  • Rund flankevinkel: 30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7125
    Gevindtype RD; RD-LH
    Gevindstandard DIN 405
    Rund flankevinkel 30 grader
    Tykkelse 3,6 mm
    Plattestørrelse L 16 mm
    Antal gevind pr. tomme 10
    Skæremateriale HM
    Indsatstype venstre
    Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
    Vendeskærsplatteprofil Hel profil
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270990 10
    EAN/GTIN 4045197929372
    Producentnummer 270990 10

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven