Helprofilplatte 30°, udvendig venstre 6

Art.-nr.: 270974 6
Rabat
352,23 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    195,79  DKK 352,23 DKK / styk
  • fra 10 styk
    163,16  DKK 293,53 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
  • Gevindtype: RD; RD-LH
  • Gevindstandard: DIN 405
  • Rund flankevinkel: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7125
Gevindtype RD; RD-LH
Gevindstandard DIN 405
Rund flankevinkel 30 grader
Tykkelse 4,76 mm
Plattestørrelse L 22 mm
Antal gevind pr. tomme 6
Skæremateriale HM
Indsatstype venstre
Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270974 6
EAN/GTIN 4045197929426
Producentnummer 270974 6

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven