Helprofilplatter 60°, indvendigt højre 20

Art.-nr.: 270910 20
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Gevindtype: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Flankevinkel: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Gevindtype UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Flankevinkel 60 grader
Tykkelse 3,17 mm
Plattestørrelse L 11 mm
Antal gevind pr. tomme 20
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270910 20
EAN/GTIN 4045197534422
Producentnummer 270910 20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven