Delprofilplatte 55°, indvendig venstre 48-16

Art.-nr.: 270847 48-16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    159,58  DKK / styk
  • fra 10 styk
    132,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal gevind pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankevinkel: 55

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Gevindtype BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankevinkel 55 grader
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Antal gevind pr. tomme 48-16
Skæremateriale HM
Indsatstype venstre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Delprofil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270847 48-16
EAN/GTIN 4045197368195
Producentnummer 270847 48-16

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven