Helprofilplatter 60°, indvendigt højre, HB7010, Stigning: 3,5mm

Art.-nr.: 270762 3,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    233,92  DKK / styk
  • fra 10 styk
    194,94  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gewindesteigung 3,5 mm
Sorte HB7010
Toleranzklasse DIN 13 6H
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Tykkelse 4,76 mm
Plattestørrelse L 22 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart højre
Innen-/Außenanwendung indvendigt
Wendeschneidplattenprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270762 3,5
EAN/GTIN 4045197410238
Producentnummer 270762 3,5
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Helprofilplatte 60° til indvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6H.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven