Delprofilplatte 60°, udvendigt højre, HBX820, Stigning: 0,5-3mm

Art.-nr.: 270748 0,5-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    101,91  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
916 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Toleranceklasse: DIN 13 6H
  • Gevindtype: M; MF
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 0,5 mm
maksimal gevindstigning 3 mm
Type HBX820
Toleranceklasse DIN 13 6H
Gevindtype M; MF
Flankevinkel 60 grader
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
Vendeskærsplatteprofil Delprofil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270748 0,5-3
EAN/GTIN 4045197982544
Producentnummer 270748 0,5-3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven