Delprofilplatte 60°, udvendig venstre 3,5-5 mm

Art.-nr.: 270747 3,5-5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    262,83  DKK / styk
  • fra 10 styk
    219,03  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 3,5 mm
maksimal gevindstigning 5 mm
Type HB7010
Toleranceklasse DIN 13 6g
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Tykkelse 4,76 mm
Plattestørrelse L 22 mm
Skæremateriale HM
Indsatstype venstre
Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
Vendeskærsplatteprofil Delprofil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270747 3,5-5
EAN/GTIN 4045197453389
Producentnummer 270747 3,5-5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Delprofilplatte 60° til udvendigt gevind.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven