Delprofilplatte 60°, udvendig venstre 0,5-1,5 mm

Art.-nr.: 270745 0,5-1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstigning 0,5 mm
    maksimal gevindstigning 1,5 mm
    Type HB7010
    Toleranceklasse DIN 13 6g
    Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankevinkel 60 grader
    Tykkelse 3,6 mm
    Plattestørrelse L 16 mm
    Skæremateriale HM
    Indsatstype venstre
    Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
    Vendeskærsplatteprofil Delprofil
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270745 0,5-1,5
    EAN/GTIN 4045197367600
    Producentnummer 270745 0,5-1,5

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stål < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Delprofilplatte 60° til udvendigt gevind.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven