{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 1,75 mm | |
maksimal gevindstigning | 3 mm | |
Type | HB7010 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Tykkelse | 3,6 mm | |
Plattestørrelse L | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig/udvendig anvendelse | udvendigt | |
Vendeskærsplatteprofil | Delprofil | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |
Artikelnummer | 270740 1,75-3 | |
EAN/GTIN | 4045197369642 | |
Producentnummer | 270740 1,75-3 |