Helprofilplatte 60°, udvendig højre CB 0,5 mm

Art.-nr.: 270706 0,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstigning 0,5 mm
    Type HB7010
    Toleranceklasse DIN 13 6g
    Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankevinkel 60 grader
    Tykkelse 3,6 mm
    Plattestørrelse L 16 mm
    Skæremateriale HM
    Indsatstype højre
    Indvendig/udvendig anvendelse udvendigt
    Vendeskærsplatteprofil Hel profil
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270706 0,5
    EAN/GTIN 4045197453266
    Producentnummer 270706 0,5

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stål < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Helprofilplatte 60° til udvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6g.
    CB = sintret spånbryder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven