simturn AX kopiborejern, højre, L2 = 40 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Art.-nr.: 270663 8
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 8 mm
Radius R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,6 mm
Maks. stikdybde tmaks 2,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270663 8
EAN/GTIN 2050002079243

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Version svarer til (ny klemning) de tidligere artikelnumre 240110 - 240135.
Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Passer til:

Klemholder nr. 270531270536 og 270539270544.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven