simturn AX gevinddrejeindsats, delprofil 60°, indvendig, højre 6

Art.-nr.: 270649 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AE44X800
Til boringer fra ⌀ Dmin 5,2 mm
⌀ D 5 mm
Stigning 0,5 − 0,75 mm
f 2,45 mm
t 0,43 mm
Stikbredde W 0,06 mm
S 0,35
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270649 6
EAN/GTIN 2050002067356
Producentnummer A05.MT05.01.15.52MR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Anvendelse:

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven