simturn AX aksial stikindsats på boring, venstre 6,2/1 mm

Art.-nr.: 270647 6,2/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AH2VX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
Nyttelængde 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,15 mm
f 2,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 2 mm
Stikbredde W 1 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270647 6,2/1
EAN/GTIN 2050002067257
Producentnummer A06.0100.15.01AGL X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Advarsel:

Større indstiks-⌀ er mulige uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig ⌀.
D2 = Dmin udvendig ⌀.