{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AHG4X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nyttelængde | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 5 mm | |
Stikbredde W | 2,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270645 6,2/2,5 | |
EAN/GTIN | 2050002067233 | |
Producentnummer | A06.0250.15.01AGR X800 |