{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | A2VAX800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 6 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 2,2 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 3,3 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270639 4/6 | |
EAN/GTIN | 2050002067097 | |
Producentnummer | A04.46.0100.13.00AGR X800 |