simturn AX notstikindsats, hel radius, venstre 7,2/1 mm

Art.-nr.: 270637 7,2/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse APBCX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 7,2 mm
Nyttelængde 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radius R 0,5 mm
f 3,45 mm
Maks. stikdybde tmaks 2,5 mm
Stikbredde W 1 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270637 7,2/1
EAN/GTIN 2050002067042
Producentnummer A07.0100.30.72VL X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven