simturn AX notstikindsats, hel radius, venstre 6,2/1,5 mm

Art.-nr.: 270635 6,2/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AMMJX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
Nyttelængde 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,75 mm
f 2,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 1,8 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270635 6,2/1,5
EAN/GTIN 2050002067028
Producentnummer A06.0150.25.62VL X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven