{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AMG6X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nyttelængde | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 1 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 1 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270633 5,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066991 | |
Producentnummer | A05.0200.20.52VL X800 |