simturn AX notstikindsats, hel radius, højre 7,2/2 mm

Art.-nr.: 270629 7,2/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ACTTX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 7,2 mm
Nyttelængde 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radius R 1 mm
f 3,45 mm
Maks. stikdybde tmaks 2,5 mm
Stikbredde W 2 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270629 7,2/2
EAN/GTIN 2050002066953
Producentnummer A07.0200.30.72VR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven