{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AA2SX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nyttelængde | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,75 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 1 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270625 5,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066878 | |
Producentnummer | A05.0150.20.52VR X800 |