simturn AX notstikindsats, venstre 6,2/1,5 mm

Art.-nr.: 270619 6,2/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse AKTAX800
    Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
    Nyttelængde 15,2 mm
    ⌀ D 6 mm
    Indvendig køling nej
    f 2,95 mm
    Maks. stikdybde tmaks 1,8 mm
    Stikbredde W 1,5 mm
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270619 6,2/1,5
    EAN/GTIN 2050002066717
    Producentnummer A06.0150.15.62GL X800

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG (G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Uden hjørneradius (skarp kant).
    Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven